定格荷重(t)2
揚程(m)6
電源(V)24
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.117/0.140
タイプ巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速標準速
保護構造IP55、押ボタン IP65
等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4
電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
定格60%ED(60分)
周囲温度-20℃〜+40℃
準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格
モーター絶縁種別型式E種
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333/0.400
ボタン数5
給電方式キャブタイヤケーブル給電