※ED24S(1速形)

キトーセレクト 単相100V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格荷重(kg)60 注文コード07792225 品番ED06S-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥117,720
この商品は定格荷重・揚程など19種類から選べます 他の種類を見る

超高速0.112m/s〜0.400m/s(6.7m/min〜24m/min)の昇降速度
デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ
メカニカルブレーキ付
過巻防止装置付
小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg
強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)
豊富なアクセサリー
昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付

フック間最短距離(mm)315 タイプ1速形 昇降速度(m/s)0.400 電源単相100V(50/60Hz) 定格荷重(kg)60 標準揚程(m)3 モーター出力(W)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07792225 ED06S-3 06176055 ED06S キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー) 1台 99,980 税込109,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする