※ED24ST(2速形)建築現場用

キトーセレクト 単相100V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07792234 品番 ED06ST-3
参考基準価格(税別)¥135,810 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超高速0.112m/s〜0.400m/s(6.7m/min〜24m/min)の昇降速度
デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ
メカニカルブレーキ付
過巻防止装置付
小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg
強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)
豊富なアクセサリー
昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付

定格荷重(t)0.06 揚程(m)3 フック間最短距離(mm)315 タイプ2速形 昇降速度(m/s)最高速0.400 最低速0.0667 電源単相100V(50/60Hz) モーター出力(W)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする