林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
ひんやりマフラータオル 保冷剤付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07792691
品番
MO495700
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
保冷剤を入れて首元がひんやりするマフラータオルです。
長さ(cm)
15×85
混率(%)
タオル部分:【綿】100、ポケット:綿77ポリエステル23
柄
ミッキー
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。