林
林の バス用品
林の バスタオル・フェイスタオル
ふんわり無撚糸バスタオル ウェーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07792806
品番
BO601702
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
やわらかな肌ざわりの無撚糸を使用。ふんわりしたボリューム感と、吸水性が特徴です。
種別
バスタオル
色
ピンク
長さ(cm)
60×120
混率(%)
【綿】100
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。