【名入れ可】軽量・透明バイザー付ヘルメット ST#01230-JZV

(1件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)白(W-01) 注文コード07793488 品番ST#01230-JZV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。
狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。
従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。
帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。
雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。
ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。

材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維 質量(g)360 耐衝撃性 色(帽体)白(W-01) 頭囲(cm)53〜63 使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用 バイザー色レッド(V-6) サービス分類名入れ
注意
※一度でも大きな衝撃を受けた場合には、外観に損傷がなくても使用しないでください。
※電気検定には合格していない為、電気工事等では絶対に使用しないでください。
※付属している取扱説明書をよく読まれたうえで使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07793786
2025-08-06
用途:
水道工事
有限会社 奥田管工 様 (建設業・工事業)

古い形のヘルメットしかなかったで今風のが欲しくて名前入れで購入しました
見た目がカッコいいです
発泡スチロールが入ってないのもいい
気に入ってます

1人が参考にしています
2025-08-09
用途:
工事現場
建設業・工事業

今までのヘルメットが古くなったので購入。調べた結果このヘルメットが一番涼しいとのことで選びました。まだ丸一日着用していませんが中に発泡スチロールはないので軽く涼しく感じます。黒は当日出荷でしたが、別色を追加したら納期が表記より遅かったので星4つ。

1人が参考にしています
対象商品:
63860626
2025-11-04
用途:
花火打上
大浜煙火保存会 様 (その他業種)

軽量で風通し良くスリムで低く狭い場所でもヘルメットが引っかからず夏の現場向きなストレスが少ないヘルメットです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする