メイン画像

S504A MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工 07793951 S504A MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工 07793951 S504A MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ) 森山鉄工 07793951

MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07793951 品番 S504A
参考基準価格(税別)¥94,436 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

段差のある場所に引っ掛けて固定する簡易階段です。
付属のブラケットを使用し、壁面に取り付けることも可能です。
天板が広く安全設計です。
無段階で角度の調整ができます。
折りたたみ式で収納上手です。

用途倉庫・工場内などでの作業に。 トラスコ品番472-5665 材質アルミ(アルマイト付) 段数4段 キャスターなし 踏ざん踏面幅(mm)240 天板寸法(mm)500×240 天板高さ(m)0.60〜1.00 収納厚(mm)115 RoHS指令(10物質対応)対応 収納時全長(m)1.37 最大使用質量(kg)200 収納寸法・幅(mm)500 収納寸法・長さ(mm)1370
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする