画像準備中

導電性 クリーンルームチェア

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 07794048 品番 SK-825-V81
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

クリーン度100対応です。
ガススプリングにより上下昇降します。
背ロッキング、背奥行、背上下調節可能です。

用途クリーンルーム・精密作業現場・研究施設に トラスコ品番467-7018 種別クリーンパック:無 材質背部、座部:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り、エッジ巻、脚部:スチール、クロームメッキ仕上げ、キャスター:導電性双輪キャスター(回転抵抗付) ダークグレー 高さ(mm)745〜835(875) タイプリング無し 奥行(mm)535〜565 間口(mm)560 張地導電性ビニールレザー 機能座面昇降機能:ガススプリング 座幅(mm)430 導電性1.0×10[の5乗]Ω〜1.0×10[の8乗]Ω 表面抵抗値(Ω)1.0×10[の-5乗]Ω〜1.0×10[の-8乗]Ω 座高(mm)425〜515 座奥行(mm)410〜450 ISO規格クラス100 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする