メイン画像

MG マジキリン 紅中 07794075 MG マジキリン 紅中 07794075 MG マジキリン 紅中 07794075 MG マジキリン 紅中 07794075 MG マジキリン 紅中 07794075

マジキリン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース 注文コード07794075 品番MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

つっぱり棒を使用するので、床や天井に傷を最小限に抑える事が出来ます。
ストッパー&ロックボタンで楽々セッティング出来ます。
シートをつけることでホコリをシャットアウトします。
透けているので、光を通し内部が暗くなりません。

用途
防塵、防虫、衛星対策に。
塗装、清掃作業に。
空調効率の向上に。
トラスコ品番828-6279 セット内容ポール3本、シート1枚、収納バッグ1枚 材質ポリエチレン 幅(mm)4000 長さ(m)2.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする