代表画像

シンサレートPPS400N 白

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)5050 注文コード07794100 品番PPS400N1520X5050W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。
マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。
極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。

用途
車のデッドニングに。
機械の振動対策に。
吸音断熱用途に。
トラスコ品番658-5446 材質ポリプロピレン 長さ(mm)5050 幅(mm)1520 厚さ(mm)26 耐熱性120℃ 難燃性UL94HF-2相当 熱伝導率(W/mk)0.0391
注意
※シートの各辺は切りっぱなしの状態となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする