商品画像

- マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック2g マウントハーゲン 07795010 - マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック2g マウントハーゲン 07795010 - マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック2g マウントハーゲン 07795010 - マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック2g マウントハーゲン 07795010

マウントハーゲン オーガニック フェアトレード インスタントコーヒー スティック2g

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25本×2個) 注文コード 07795010 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

伝統的な有機農法で栽培し手摘みの極上高地栽培コーヒー豆(アラビカ種)100%使用しています。ゆっくりと丁寧なローストがオリジナルの豆本来のバランスの取れた豊かな味わいを引き出しています。スティックタイプのコーヒーはいつもフレッシュな味と香りを楽しめ、持ち運びにも便利です。「マウントハーゲン」はオーガニックコーヒーの代表的なブランドです。

用途使用上の注意:本商品は吸湿しやすい特性がございます。スティック開封後は、できるだけお早めに召し上がりください。召し上がる際は火傷には十分ご注意ください。召し上がり方:スティック1本につき、約140mlのお湯に溶かし召し上がりください。ごみ収集区分に関する詳細はお住まいの自治体にお問合せください。
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする