三脚スプレッダー M-SP3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07795055 品番225812
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。
脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。
先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。
折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。

用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用 付属品専用ケース 幅(mm)約310(伸縮) 質量(g)約500 収納時寸法(mm)約Φ98×405 使用時寸法(mm)約Φ875〜1500×75
関連資料:(3.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする