※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

(1件のレビュー)
69日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07795086 品番 501CDR2-110-200
参考基準価格(税別)¥37,090 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色 呼び外径(mm)110 質量(kg/本)2.3 外径公差(mm)+0.1〜+4.0 長さ公差(mm)+1.0〜+15.0 呼び長さ(mm)200 タイプMC501CDR2 グレード導電グレード 比重1.2(D-792) 伸び(%)10(D-638) 引張強度(MPa)68(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4210(D-695) 曲げ強度(MPa)117(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07795208
2017-02-16
用途:
玩具機構の材料として
松山トイメカスタジオ 様

なかなか他では入手しにくい素材ですが、無事目的を達成できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする