501CDR9-80-200 MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07795698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
呼び外径(mm)80
内容量1個注文コード07795698品番501CDR9-80-200
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

黒色呼び外径(mm)80タイプMC501CDR9グレード帯電防止グレード(ノンカーボン)比重1.19(D-792)伸び(%)12(D-638)質量(kg/本)1.2外径公差(mm)+0.1~+4.0引張強度(MPa)88(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)-圧縮弾性率(MPa)-曲げ強度(MPa)132(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2425:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする