曜日別特売
703HL-110-35-500 MC703HL(摺動グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07796023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC703HL(摺動グレード) パイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び外径(mm)110
内容量1個注文コード07796023品番703HL-110-35-500
参考基準価格(税別)¥48,270販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。

紫色呼び外径(mm)110タイプMC703HLグレード摺動グレード比重1.11(D-792)伸び(%)19(D-638)質量(kg/本)4.7外径公差(mm)+0.1~+4.0引張強度(MPa)66(D-638)長さ公差(mm)+1.0~+15.0呼び長さ(mm)500呼び内径(mm)35引張弾性率(MPa)-内径公差(mm)-6.0~-1.0圧縮強度(MPa)5%変形:75(D-695)圧縮弾性率(MPa)2765(D-695)曲げ強度(MPa)92(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
※MC703HLを油脂食品関連の用途に使用しないでください。浸漬後に充てん剤が脱落する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2578:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする