長野計器
ジョイント形番:FJ12(オネジXオネジ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07796297
品番
FJ12-993
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・材質
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
用途
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
寸法(mm)
AXEXF:52×20×20
接続部のサイズ
(オネジ)R1/2×(オネジ)R1/2
質量(g)
100
最高使用圧力(MPa)
100
使用流体温度(℃)
-5~80(但し凍結なきこと)
材質(接液部)
ステンレス製
関連資料:
寸法図・仕様詳細(0.05MB)