ジョイント形番:FJ12(オネジXオネジ)

ジョイント形番:FJ12(オネジXオネジ) 長野計器

用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。 質量(g)100 使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと) 内容量1個
お気に入りに追加
43件中 1~43件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07796139 FJ12-223 AXEXF:44×16×16 (オネジ)G1/4B×(オネジ)G1/4B 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796148 FJ12-233 AXEXF:46×16×18 (オネジ)G1/4B×(オネジ)G3/8B 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796157 FJ12-273 AXEXF:44×16×16 (オネジ)G1/4B×(オネジ)R1/4 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796166 FJ12-283 AXEXF:46×16×18 (オネジ)G1/4B×(オネジ)R3/8 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796175 FJ12-333 AXEXF:48×18×18 (オネジ)G3/8B×(オネジ)G3/8B 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796191 FJ12-343 AXEXF:50×18×20 (オネジ)G3/8B×(オネジ)G1/2B 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796200 FJ12-373 AXEXF:46×18×16 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R1/4 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796209 FJ12-383 AXEXF:48×18×18 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R3/8 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796218 FJ12-393 AXEXF:50×18×20 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R1/2 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796227 FJ12-443 AXEXF:52×20×20 (オネジ)G1/2B×(オネジ)G1/2B 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796236 FJ12-473 AXEXF:48×20×16 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R1/4 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796245 FJ12-483 AXEXF:50×20×18 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R3/8 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796261 FJ12-493 AXEXF:52×20×20 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R1/2 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796270 FJ12-773 AXEXF:44×16×16 (オネジ)R1/4×(オネジ)R1/4 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796279 FJ12-883 AXEXF:48×18×18 (オネジ)R3/8×(オネジ)R3/8 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796288 FJ12-893 AXEXF:48×18×18 (オネジ)R3/8×(オネジ)R3/8 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
4日以内出荷
07796297 FJ12-993 AXEXF:52×20×20 (オネジ)R1/2×(オネジ)R1/2 100 ステンレス製
3,500
3,198
3,518 (税込)
5日以内出荷
07796306 FJ12-221 AXEXF:44×16×16 (オネジ)G1/4B×(オネジ)G1/4B 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796315 FJ12-222 AXEXF:44×16×16 (オネジ)G1/4B×(オネジ)G1/4B 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
8日以内出荷
07796331 FJ12-231 AXEXF:46×16×18 (オネジ)G1/4B×(オネジ)G3/8B 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796340 FJ12-271 AXEXF:44×16×16 (オネジ)G1/4B×(オネジ)R1/4 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796349 FJ12-272 AXEXF:44×16×16 (オネジ)G1/4B×(オネジ)R1/4 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796358 FJ12-331 AXEXF:48×18×18 (オネジ)G3/8B×(オネジ)G3/8B 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796367 FJ12-332 AXEXF:48×18×18 (オネジ)G3/8B×(オネジ)G3/8B 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796376 FJ12-341 AXEXF:50×18×20 (オネジ)G3/8B×(オネジ)G1/2B 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796385 FJ12-342 AXEXF:50×18×20 (オネジ)G3/8B×(オネジ)G1/2B 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796401 FJ12-371 AXEXF:46×18×16 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R1/4 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796410 FJ12-372 AXEXF:46×18×16 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R1/4 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796419 FJ12-381 AXEXF:48×18×18 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R3/8 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796428 FJ12-382 AXEXF:48×18×18 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R3/8 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796437 FJ12-391 AXEXF:50×18×20 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R1/2 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796446 FJ12-392 AXEXF:50×18×20 (オネジ)G3/8B×(オネジ)R1/2 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796455 FJ12-441 AXEXF:52×20×20 (オネジ)G1/2B×(オネジ)G1/2B 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796471 FJ12-442 AXEXF:52×20×20 (オネジ)G1/2B×(オネジ)G1/2B 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796480 FJ12-471 AXEXF:48×20×16 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R1/4 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796489 FJ12-472 AXEXF:48×20×16 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R1/4 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796498 FJ12-481 AXEXF:50×20×18 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R3/8 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796507 FJ12-482 AXEXF:50×20×18 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R3/8 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796516 FJ12-491 AXEXF:52×20×20 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R1/2 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796525 FJ12-492 AXEXF:52×20×20 (オネジ)G1/2B×(オネジ)R1/2 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796541 FJ12-771 AXEXF:44×16×16 (オネジ)R1/4×(オネジ)R1/4 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796550 FJ12-772 AXEXF:44×16×16 (オネジ)R1/4×(オネジ)R1/4 100 鉄製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
07796559 FJ12-881 AXEXF:48×18×18 (オネジ)R3/8×(オネジ)R3/8 50 黄銅製
1,700
1,498
1,648 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする