※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び外径(mm)100
呼び内径(mm)50
内容量1個注文コード07796355品番801-100-50-350
参考基準価格(税別)¥21,640販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用下さい。