曜日別特売
FJ47-343 ジョイント FJシリーズ 長野計器 07796918

ジョイント FJシリーズ

(17件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)-仕様ユニオンジョイント(フランジ式)【メネジ(ユニオン)XJISフランジ(RF)】注文コード07796918品番FJ47-343
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

形番により各種仕様をご用意しております。

用途
ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様ユニオンジョイント(フランジ式)【メネジ(ユニオン)XJISフランジ(RF)】接続部のサイズ(メネジ)G3/8X(フランジ規格)JIS10K,16K 15A質量(g)-最高使用圧力(MPa)-使用流体温度(℃)-5~80(但し凍結なきこと)材質(接液部)ステンレス製
注意
※画像は全て代表画像となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08160442
2022-07-23
用途: 圧力計のねじ部変換
教育・研究機関

単価が高いのが難点です.汎用品と思いますので,是非とも低価格化をお願いしたいと思います.品質については,一流メーカー品ですので,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
対象商品 : 36981201
2022-03-26
用途: 微圧計、ガス管に取り付け

微圧計のネジG3/8を管用R3/8に無理やり取り付けていたため購入。しっかりと取り付けできて満足です。

対象商品 : 08160442
2022-04-09
用途: 圧力測定
教育・研究機関

圧力計取り付け用のジグとして購入しましたが,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
対象商品 : 08160442
2020-12-18
用途: 空圧機器の取り付け
有限会社山田鉄工所製造業

しっかりした作りでした。こういった商品を単品で小売りいただけて助かります。

対象商品 : 08160442
2019-11-15
用途: エア工具の接続
建設業・工事業

ノーブランドなのでどうかと思いましたがしっかり接続できて良かったです。

対象商品 : 08160503
2019-05-12
用途: 機械メンテナンス他作業の時

価格が安くすぐに手に入るので、よそのメーカーのものと比較して今回のものに満足しています。

対象商品 : 36981104
2019-04-23
用途: 圧力計取り付け
その他業種

圧力計の雄ねじがG1/4で受け部分の雌ねじがR1/4だったので、この部品のおかげでなんとか接合することができました。
ただ、価格が高いのが減点の理由です。

1が参考にしています
対象商品 : 08160564
2019-04-27
用途: 空気用

G1/2雌ねじの深さ18mmで深く、内径は5.5mm、500kgf/cm2の高耐圧用です。
水道や空気配管には向きません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする