曜日別特売

ジョイント FJシリーズ

ジョイント FJシリーズ - 長野計器ジョイント FJシリーズ - 長野計器ジョイント FJシリーズ - 長野計器ジョイント FJシリーズ - 長野計器ジョイント FJシリーズ - 長野計器ジョイント FJシリーズ - 長野計器ジョイント FJシリーズ - 長野計器ジョイント FJシリーズ - 長野計器
(17件のレビュー)

形番により各種仕様をご用意しております。

用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。内容量1個
注意
※画像は全て代表画像となります。
407件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
取付ねじ
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
取付ねじ(d1)
取付ねじ(d2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795719FJ11-221------
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
07796139FJ12-223------
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
55467617FJ20-312------
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
07797801FJ22-332------
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
07796821FJ25-301------
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
07797101FJ30-272------
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
07797426FJ31-332------
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
61986787FJ31-492------
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
07796699FJ32-331------
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
07796875FJ34-332------
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
07796568FJ40-333------
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07796918FJ47-343------
25,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07795728FJ11-231------
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
07796148FJ12-233------
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
07797627FJ20-303------
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
07797810FJ22-342------
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
07796830FJ25-361------
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
07797110FJ30-332------
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
07797435FJ31-382------
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
61986796FJ31-482------
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
07796708FJ32-381------
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
07796891FJ34-442------
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
07796577FJ40-343------
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07796927FJ47-363------
25,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07795737FJ11-271------
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
07796157FJ12-273------
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
07797636FJ20-313------
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
55467635FJ20-462------
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
07797819FJ22-362------
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
07796839FJ25-381------
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
07797119FJ30-342------
2,600
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
07797451FJ31-392------
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
07796717FJ32-441------
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
07796900FJ34-333------
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07796586FJ40-363------
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07796936FJ47-443------
25,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07795746FJ11-281------
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
07796166FJ12-283------
3,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
07797645FJ20-363------
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
55467644FJ20-482------
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
07797828FJ22-432------
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
07796848FJ25-401------
1,400
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
07797128FJ30-372------
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
61986769FJ30-492------
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07797460FJ31-442------
2,600
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
07796726FJ32-491------
4,800
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
07796909FJ34-443------
10,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
07796595FJ40-383------
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
07796945FJ47-463------
25,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
07795755FJ11-331------
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08160442
2022-07-23
用途: 圧力計のねじ部変換
教育・研究機関

単価が高いのが難点です.汎用品と思いますので,是非とも低価格化をお願いしたいと思います.品質については,一流メーカー品ですので,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
対象商品 : 36981201
2022-03-26
用途: 微圧計、ガス管に取り付け

微圧計のネジG3/8を管用R3/8に無理やり取り付けていたため購入。しっかりと取り付けできて満足です。

対象商品 : 08160442
2022-04-09
用途: 圧力測定
教育・研究機関

圧力計取り付け用のジグとして購入しましたが,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
対象商品 : 08160442
2020-12-18
用途: 空圧機器の取り付け
有限会社山田鉄工所製造業

しっかりした作りでした。こういった商品を単品で小売りいただけて助かります。

対象商品 : 08160442
2019-11-15
用途: エア工具の接続
建設業・工事業

ノーブランドなのでどうかと思いましたがしっかり接続できて良かったです。

対象商品 : 08160503
2019-05-12
用途: 機械メンテナンス他作業の時

価格が安くすぐに手に入るので、よそのメーカーのものと比較して今回のものに満足しています。

対象商品 : 36981104
2019-04-23
用途: 圧力計取り付け
その他業種

圧力計の雄ねじがG1/4で受け部分の雌ねじがR1/4だったので、この部品のおかげでなんとか接合することができました。
ただ、価格が高いのが減点の理由です。

1が参考にしています
対象商品 : 08160564
2019-04-27
用途: 空気用

G1/2雌ねじの深さ18mmで深く、内径は5.5mm、500kgf/cm2の高耐圧用です。
水道や空気配管には向きません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする