※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC900NC 丸棒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07797615 品番 900NC-180-1000
参考基準価格(税別)¥158,240 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

ナチュラル色(アイボリー) 呼び外径(mm)180 質量(kg/本)29.5 外径公差(mm)+0.1〜+5.0 長さ公差(mm)+1.0〜15.0 呼び長さ(mm)1000 タイプMC900NC グレード基本グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)30(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2572:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする