D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 足用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプN ふくらはぎ 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07797941
品番
109714
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サポーター
用途
ふくらはぎ用
色
ブラック
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
24
素材
ポリエステル・ポリウレタン
ふくらはぎ周り(cm)
30〜40
注意
※左右兼用