D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 足用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプN 太もも 左右兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07797986
品番
109684
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
サポーター
用途
太もも用
色
ブラック
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
24
素材
ポリエステル・ポリウレタン
太もも周り(cm)
40〜48
注意
※左右兼用