D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 足用 サポーター
D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 太もも 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
07798011
品番
932
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サポーター
用途
太もも用
色
ブラック
サイズ
M
枚数
1入り(片方分)
丈(cm)
25
素材
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
太もも周り(cm)
40〜48
注意
※左右兼用