D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル1 快適クール スリーブタイプ 手のひら 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07798056
品番
109301
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
サポーター
用途
手のひら用
色
ホワイト
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
指の付け根周り:17〜21
丈(cm)
18
素材
ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル
注意
※左右兼用