※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び厚さ(mm)20
内容量1個注文コード07798078品番900NC-20-600-1200
参考基準価格(税別)¥104,160販売価格(税込)¥65,978販売価格(税別)
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。