D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 手のひら 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07798081
品番
109660
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サポーター
用途
手のひら用
色
ブラック
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
指の付け根周り:17〜21
丈(cm)
16
素材
ポリエステル・ポリウレタン
注意
※左右兼用