D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) ウールサポーター 手のひら 左右兼用 保温
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07798090
品番
108854
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,747
販売価格(税別)
¥
1,588
バスケットに入れる
サポーター
用途
手のひら用
色
ベージュ
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
指の付け根周り:17〜24
丈(cm)
17
素材
ウール・ポリエステル・ポリウレタン・合成ゴム
注意
※左右兼用