D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) 強圧迫サポーター 手のひら 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07798117
品番
332
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
サポーター
用途
手のひら用
色
ブラック
サイズ
L
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
指の付け根周り:20〜24
丈(cm)
16.5
素材
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
注意
※左右兼用