D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) サムロック 親指用サポーター 強圧迫
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07798135
品番
D3
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
サポーター
用途
指用
色
ブラック
サイズ
フリー
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
手首のくぼみ周辺:13〜21
素材
ナイロン・ポリウレタン
注意
※左手用