D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) ラップ式 指コンパクトサポーター 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07798160
品番
110
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
サポーター
用途
指用
色
ブラック
サイズ
M
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
指の第二関節の太さ:1.9〜2.1
丈(cm)
4.5
素材
ポリウレタン・ナイロン
注意
※左右兼用