D&M(ディーエム) ラップ式 指コンパクトサポーター 左右兼用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07798169 品番 110
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

サポーター

用途指用 ブラック サイズL 枚数1入り(片方分) 寸法(cm)指の第二関節の太さ:2.2〜2.4 丈(cm)4.5 素材ポリウレタン・ナイロン
注意
※左右兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手・腕用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする