D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) 指サポーター 1本指用 2本入り 左右兼用 日常・一般用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07798196
品番
103
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サポーター
用途
指用
色
ベージュ
サイズ
L
枚数
2入り
寸法(cm)
指の第二関節の太さ:2.2〜2.4
丈(cm)
5
素材
ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン
注意
※左右兼用