D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 手・腕用 サポーター
D&M(ディーエム) 親指用サポーター サムラップ 薄手タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07798248
品番
D30
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サポーター
用途
指用
色
ブラック
サイズ
LL
枚数
1入り(片方分)
寸法(cm)
手首のくぼみ周辺:17〜19
素材
ナイロン・ポリウレタン
注意
※左手用