D&M (インテリア)
D&M (インテリア)の サポーター・テーピング
D&M (インテリア)の サポーター
D&M (インテリア)の 肩用 サポーター
D&M(ディーエム) アスメディ サポーター レベル4 しっかりしめる スリーブタイプ 肩 左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07798291
品番
109752
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
サポーター
用途
肩用
色
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
わきの下:10
枚数
1入り(片方分)
胸囲(cm)
86〜96
寸法(cm)
腕周り:34〜40
丈(cm)
28
素材
ポリエステル・ポリウレタン
注意
※左右兼用