※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-EVN100-33 MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800047 MC-EVN100-33 MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800047

MC-E車輪 MC-EVNシリーズ

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07800047 品番 MC-EVN100-33
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。
小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。

外径D(Φmm)100 車輪幅R(mm)33 軸径d(Φmm)12 ボス幅W(mm)38 参考質量(g)200 材質(車輪)MC-E タイプベアリングなし 最大許容荷重(N)2550 回転抵抗係数0.030

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07800047
2020-08-11
用途:
フェノール車輪の交換用
農・林・水産業

製品に問題はありませんが、100個注文しましたがすべての車輪に直接バーコードシールを張り付けてあり、きれいに剥がれず迷惑です。

1人が参考にしています
対象商品:
07800065
2016-10-21
用途:
予備パーツとして

期待していた通りの品物でした。予備なのですぐに使用することは無いとは思いますが安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする