曜日別特売
MC-EVN50-23 MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-EVN50-23 MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800056
MC-EVN50-23 MC-E車輪 MC-EVNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800056

MC-E車輪 MC-EVNシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)50
車輪幅R(mm)23
内容量1個注文コード07800056品番MC-EVN50-23
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。
小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。

外径D(Φmm)50車輪幅R(mm)23軸径d(Φmm)10ボス幅W(mm)28参考質量(g)40材質(車輪)MC-Eタイプベアリングなし最大許容荷重(N)785回転抵抗係数0.050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800047
2020-08-11
用途: フェノール車輪の交換用
農・林・水産業

製品に問題はありませんが、100個注文しましたがすべての車輪に直接バーコードシールを張り付けてあり、きれいに剥がれず迷惑です。

1が参考にしています
対象商品 : 07800065
2016-10-21
用途: 予備パーツとして

期待していた通りの品物でした。予備なのですぐに使用することは無いとは思いますが安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする