※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-STVB200-45 MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800092 MC-STVB200-45 MC車輪 MC-STVBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800092

MC車輪 MC-STVBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07800092 品番MC-STVB200-45
参考基準価格(税別)¥35,920 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC602STにボールベアリングを組み込んだ車輪です。
MC-VB・MC-VSに比べ耐荷重をさらにアップさせました。
ベアリングには耐熱グリスを使用しています。

外径D(Φmm)200 車輪幅R(mm)45 寸法B(mm)41.6(参考値) 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)54 材質(車輪)MC602ST タイプベアリング入り(耐熱グリス) ベアリング呼び番号6304ZZ ボス径db(mm)82 参考質量(g)1630 最大許容荷重(N)15298
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする