曜日別特売
MC-VB130-42 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VB130-42 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800196
MC-VB130-42 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800196

MC車輪 MC-VBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)130
車輪幅R(mm)42
内容量1個注文コード07800196品番MC-VB130-42
参考基準価格(税別)¥10,920販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)130車輪幅R(mm)42寸法B(mm)38.2(参考値)軸径d(Φmm)20ボス幅W(mm)50材質(車輪)MC901(ボールベアリング入り)タイプベアリング入りベアリング呼び番号6004ZZボス径db(mm)59参考質量(g)740最大許容荷重(N)8238
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800196
2022-06-29
用途: ガイドローラー
井上鋼材株式会社

立体駐車場のガイドローラーとして使用。経年劣化のため更新用に購入。旧ポリペンコ時代からの使用で、同じものが入手でき、大変ありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする