※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VB250-54 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800232 MC-VB250-54 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800232

MC車輪 MC-VBシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)250 注文コード07800232 品番MC-VB250-54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,040
この商品は外径Dなど10種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)250 車輪幅R(mm)54 寸法B(mm)48.6(参考値) 軸径d(Φmm)25 ボス幅W(mm)63 材質(車輪)MC901 タイプベアリング入り ベアリング呼び番号6305ZZ ボス径db(mm)96 参考質量(g)2630 最大許容荷重(N)20300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07800232 MC-VB250-54 38793815 MC-VB250×54 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 1個 33,980 税込37,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07800196
2022-06-29
用途:
ガイドローラー
井上鋼材株式会社 様

立体駐車場のガイドローラーとして使用。経年劣化のため更新用に購入。旧ポリペンコ時代からの使用で、同じものが入手でき、大変ありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする