※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VB300-60 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800248 MC-VB300-60 MC車輪 MC-VBシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800248

MC車輪 MC-VBシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07800248 品番 MC-VB300-60
参考基準価格(税別)¥64,160 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。
水のかかる場所でも使用可能です。

外径D(Φmm)300 車輪幅R(mm)60 寸法B(mm)54.6(参考値) 軸径d(Φmm)30 ボス幅W(mm)70 材質(車輪)MC901(ボールベアリング入り) タイプベアリング入り ベアリング呼び番号6306ZZ ボス径db(mm)108 参考質量(g)4200 最大許容荷重(N)26478
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07800196
2022-06-29
用途:
ガイドローラー
井上鋼材株式会社 様

立体駐車場のガイドローラーとして使用。経年劣化のため更新用に購入。旧ポリペンコ時代からの使用で、同じものが入手でき、大変ありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする