曜日別特売
MC-VN100-34 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VN100-34 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800284
MC-VN100-34 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800284

MC車輪 MC-VNシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個外径D(Φmm)100注文コード07800284品番MC-VN100-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,860

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)100車輪幅R(mm)34軸径d(Φmm)12ボス幅W(mm)38ボス径db(mm)47材質(車輪)MC901タイプベアリングなし参考質量(g)310最大許容荷重(N)5099回転抵抗係数0.030
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07800284MC-VN100-3438793912MC-VN100×34MC-VN100-34 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 38793912MC車輪 MC-VNシリーズ三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800327
2019-02-03
用途: 船台用キャスター
電気・ガス・熱供給・水道業

船台用キャスターとして利用しています。
強度も十分あり、なんといっても錆びない!!
海水での利用ですが、安心して使える商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする