※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VN180-45 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800318 MC-VN180-45 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800318

MC車輪 MC-VNシリーズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)180 注文コード07800318 品番MC-VN180-45
参考基準価格(税別)¥16,090 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径Dなど11種類から選べます 他の種類を見る

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。

外径D(Φmm)180 車輪幅R(mm)45 軸径d(Φmm)20 ボス幅W(mm)54 ボス径db(mm)72 材質(車輪)MC901 タイプベアリングなし 参考質量(g)1040 最大許容荷重(N)11768 回転抵抗係数0.028
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07800327
2019-02-03
用途:
船台用キャスター
電気・ガス・熱供給・水道業

船台用キャスターとして利用しています。
強度も十分あり、なんといっても錆びない!!
海水での利用ですが、安心して使える商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする