曜日別特売
TX-10-610-1000 エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TX-10-610-1000 エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800887
TX-10-610-1000 エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07800887

エルタライトTX PET-P(摺動グレード) 板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
呼び厚さ(mm)10
内容量1個注文コード07800887品番TX-10-610-1000
参考基準価格(税別)¥63,860販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

明灰色呼び幅(mm)610呼び厚さ(mm)10タイプTX PET-Pグレード摺動グレード比重1.44(D-792)伸び(%)12(D-638)引張強度(MPa)79(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)0~+1.4幅公差(mm)0~+30.0質量(kg/枚)8.8呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:88(D-695)圧縮弾性率(MPa)2881(D-695)曲げ強度(MPa)115(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2892:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする