※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び厚さ(mm)12
内容量1個注文コード07800896品番TX-12-610-1000
参考基準価格(税別)¥70,470販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
エルタライトは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コーナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。