※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する呼び厚さ(mm)20
長さ公差(mm)0~+30.0
内容量1個注文コード07801492品番1000PEEK-20-1000-1000
参考基準価格(税別)¥2,511,080販売価格(税込)¥1,647,800販売価格(税別)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。