エーフォース 250 (BK&GR 4尺)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07801967 品番LG-15764
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」
〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)
〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。
〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。

材質FRP 質量(kg)6.4 段数4 踏ざん踏面幅(mm)80 寸法(cm)幅広ステップ:20×33 全長(cm)収納:125 全高(m)1.17 高さ(cm)最大使用:59 最大使用質量(kg)113 奥行き(cm)収納:16 寸法(幅W×奥行D)(cm)設置:53×75
注意
※最上段と2段目には乗れません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。<em>
<em>※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする