FRP脚立 LG エーフォース 250 BK&GR

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07801985 品番 LG-15768
参考基準価格(税別)¥55,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

軽量で持ち運びしやすいFRP脚立「エーフォース」
〇幅広ステップ:上から3段目が20×33cmで安定感抜群です。(使用最大高さ)
〇天板トレー:多機能で工具・道具などはもちろん、マグネット付きで部品も仮置きも可能。
〇軽量:安定感抜群の構造ながら軽量。持ち運びもラクラク。

材質FRP 質量(kg)11.3 規格ANSI 踏ざん踏面幅(mm)80 全高(m)2.33 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)680×1370 収納寸法(mm)L2490×D160 最大使用質量(kg)113 作業面寸法(mm)(3段目幅広ステップ)200×330 最大使用高さ(m)1.75
注意
※最上段と2段目には乗れません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする