みつば会
みつば会の 肥料・液肥・培養土
みつば会の 肥料
みつば会の 汎用肥料
EMボカシ2型【EM醗酵有機肥料】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2kg)
注文コード
07802545
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やかです。
用途
元肥、追肥、置き肥、お礼肥になんでも使えます。
寸法(mm)
400×270×60
内容量(kg)
2
原材料
米ぬか・油粕・魚カス・カニ殻・ゼオライト・貝化石・EMXセラミック・自然塩・水・糖蜜・EM-1
適合作物
草花、野菜、観葉植物
成分(チッソN-リン酸P-カリK)
3.98:4.74:1.60
注意
※長期保存の場合は袋などに入れて密封してください。