※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T5530PAI-19-300-300 ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07802865 T5530PAI-19-300-300 ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 07802865

ジュラトロン T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード) 板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07802865 品番 T5530PAI-19-300-300
参考基準価格(税別)¥741,660 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

ジュラトロン PAIは、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。

暗緑色 呼び幅(mm)300 呼び厚さ(mm)19 タイプT5530 PAI グレードガラス繊維強化グレード 比重1.55(D-792) 伸び(%)5(D-638) 引張強度(MPa)108(D-638) 質量(kg/枚)2.7 呼び長さ(mm)300 引張弾性率(MPa)3792(D-638) 圧縮強度(MPa)5%変形:132(D-695) 圧縮弾性率(MPa)5000(D-695) 曲げ強度(MPa)147(D-790)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してください。乾燥が不十分ですと熱により破損するので注意が必要です。
※機械加工する際は、発生する浮遊粉じんを吸収しないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2651:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする